Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vezérlőegység, 8-32A, 24VDC, 10-es osztályú, 1-fázisú IP20 SN027668 - LUCC32BL

MásolásMásolás
Schneider - Vezérlőegység, 8-32A, 24VDC, 10-es osztályú, 1-fázisú IP20 SN027668

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 8-32 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram Iu - 32 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110364514

Sonepar cikkszám

SN027668

Gyártói cikkszám

LUCC32BL

Gyártói típuskód

LUCC32BL

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

8-32 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram Iu:

32 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Igen

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Tápfeszültség feszültségfajtája:

DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Szélesség:

45 mm

Magasság:

66 mm

Mélység:

60 mm

Fejlett vezérlőegység LUCC, 10-es osztály, 8...32A, 24 V DC. készülék rövid megnevezése: LUCC - termékkompatibilitás: ASILUFC5, LUFDA01, LUFDH11, LUFN.., LUFW10, LULC08, ASILUFC51, LUFC00, LULC031, LULC033, LULC07, LULC15, LUFV2, LUFDA10, LULC09 - felhasználási kategória: AC-43, AC-44, AC-41 - túlterhelés kapcsolási osztály: 10-es osztály - frequency limit: 40...60 Hz - temperature compensation: -25...55 °C - megfelel IEC 60947-6-2, 10-es osztály - frequency limit: 40...60 Hz - temperature compensation: -25...55 °C - megfelel UL 508. Előnyök : Teljesítményszabályozó: egyszerű és kompakt. Az első intelligens indító, amely egy 45mm széles egységben magában foglalja a motorvezérlést, a vezérlő és az irányváltási funkciókat! Kompakt, egyszerű és moduláris, az összes alkalmazásba beilleszthető.... Alkalmazások: - Ipar: ideális megoldás decentralizált kiépítéshez.. Előnyök : .. Alkalmazások: ..