Schneider - Vezérlőegység tokozat SX015546 - XAPE506
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 6
Nyílások átmérője - 22 mm
Anyag - alumínium
Szélesség - 72 mm
Magasság - 237 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118115798
Sonepar cikkszám
SX015546
Gyártói cikkszám
XAPE506
Gyártói típuskód
XAPE506
Parancshelyek száma:
6
Nyílások átmérője:
22 mm
Anyag:
alumínium
Szélesség:
72 mm
Magasság:
237 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Vezérlőegység tokozat