Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Vezérlőrelé vezérlőmodul 12I/8O 24VDC G16842 - SR1A201BD

MásolásMásolás
Schneider - Vezérlőrelé vezérlőmodul 12I/8O 24VDC G16842

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Szélesség - 126 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Mélység - 59.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G16842

Gyártói cikkszám

SR1A201BD

Gyártói típuskód

ZelioSR1A201BD

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szélesség:

126 mm

Magasság:

110 mm

Mélység:

59.5 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC központi modul CPU ; %Vezérlőrelé vezérlőmodul 12I/8O 24VDC