Schneider - Vezetékcsatorna tartó profil sinekhez SX010228 - NSYCDS
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 55 mm
Hosszúság - 0 mm
Kivitel - szorítótámasz
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480181047
Sonepar cikkszám
SX010228
Gyártói cikkszám
NSYCDS
Gyártói típuskód
NSYCDS
Magasság:
55 mm
Hosszúság:
0 mm
Kivitel:
szorítótámasz
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
0-0 mm
Szélesség:
34 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Szög:
45-45 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek - Vezetékcsatorna tartó profil sinekhez