Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vigirex RH10M 220/240V AC 50/60/400 HZ SX000594 - 56135

MásolásMásolás
Schneider - Vigirex RH10M 220/240V AC 50/60/400 HZ SX000594

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - váltóáramú hálózatok számára

  • Küszöbérték áramerősség 1 - 300-300 mA

  • Küszöbérték áramerősség 2 - 0-30 mA

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Levehető szorítókkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430561354

Sonepar cikkszám

SX000594

Gyártói cikkszám

56135

Gyártói típuskód

Vigirex 56135

Funkció:

váltóáramú hálózatok számára

Küszöbérték áramerősség 1:

300-300 mA

Küszöbérték áramerősség 2:

0-30 mA

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Levehető szorítókkal:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0.04 s

Különbözeti áram kijelzése:

Nem

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

220-240 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

1

Szélesség:

54 mm

Magasság:

97 mm

Mélység:

74 mm

Külső áramellátás szükséges:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

220-240 V

Feszültségmérési tartomány:

0-1000 V

Névleges üzemi frekvencia:

50-400 Hz

Árammérési tartomány:

0.015-60 mA

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

220-240 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

220-240 V

Névleges kapcsolóáram:

8 A

Relék - Vigirex RH10M 220/240V AC 50/60/400 HZ