Schneider - VigiREX RH197P 220 - 240V AC SN052300 - 56507
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Funkció - váltóáramú hálózatok számára
Küszöbérték áramerősség 1 - 0.03-30 mA
Küszöbérték áramerősség 2 - 0-30000 mA
Elektromos csatlakozó típusa - körmös csatlakozás
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430565079
Sonepar cikkszám
SN052300
Gyártói cikkszám
56507
Gyártói típuskód
Vigirex 56507
Funkció:
váltóáramú hálózatok számára
Küszöbérték áramerősség 1:
0.03-30 mA
Küszöbérték áramerősség 2:
0-30000 mA
Elektromos csatlakozó típusa:
körmös csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
4.82 s
Különbözeti áram kijelzése:
Nem
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
220-240 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
2
Szélesség:
72 mm
Magasság:
72 mm
Mélység:
92 mm
Külső áramellátás szükséges:
Igen
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
220-240 V
Feszültségmérési tartomány:
0-1000 V
Névleges üzemi frekvencia:
50-400 Hz
Árammérési tartomány:
0.015-60 mA
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
220-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
220-240 V
Névleges kapcsolóáram:
8 A