Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Vigirex RH68M 220/240V CA 50/ SX000597 - 56168

MásolásMásolás
Schneider - Vigirex RH68M 220/240V CA 50/ SX000597

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - váltakozó áramú hálózatok számára

  • Küszöbérték áramerősség 1 - 0-30 mA

  • Küszöbérték áramerősség 2 - 0-30000 mA

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Levehető szorítókkal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430561682

Sonepar cikkszám

SX000597

Gyártói cikkszám

56168

Gyártói típuskód

56168

Funkció:

váltakozó áramú hálózatok számára

Küszöbérték áramerősség 1:

0-30 mA

Küszöbérték áramerősség 2:

0-30000 mA

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Levehető szorítókkal:

Nem

Különbözeti áram kijelzése:

Nem

Tápfeszültség feszültségfajtája:

AC

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

220-240 V

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

1

Szélesség:

54 mm

Magasság:

97 mm

Mélység:

74 mm

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

220-240 V

Feszültségmérési tartomány:

220-240 V

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Relék - Vigirex RH68M 220/240V CA 50/