Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító jelzőkészülék LED villogó 120V SN029296 - ZB5AV18G4

MásolásMásolás
Schneider - Világító jelzőkészülék LED villogó 120V SN029296

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-120 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás színe - piros

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110071252

Sonepar cikkszám

SN029296

Gyártói cikkszám

ZB5AV18G4

Gyártói típuskód

ZB5AV18G4

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

110-120 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás színe:

piros

Fényforrás:

LED

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

110-120 V

Beépített trafó:

Nem

Fényforrással:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Világító jelzőkészülék LED villogó 120V