Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító jelzőkészülék test 230V LED SN029938 - ZB5AVM1TQ

MásolásMásolás
Schneider - Világító jelzőkészülék test 230V LED SN029938

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 230-240 V

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás színe - fehér

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110890945

Sonepar cikkszám

SN029938

Gyártói cikkszám

ZB5AVM1TQ

Gyártói típuskód

ZB5AVM1TQ

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

230-240 V

Foglalat:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás színe:

fehér

Fényforrás:

LED

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

230-240 V

Beépített trafó:

Nem

Fényforrással:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Igen

Light block ZB4BVM1 sold by 100. termékcsalád: Harmony XB5 - termék vagy komponens típusa: teljes test/lámpablokk szerelvény - készülék rövid megnevezése: ZB5 - rögzítőperem anyaga: műanyag - Csatlakozás típusa: csavaros szorító kapcsok: <= 2 x 1,5 mm2 kábelvéggel megfelel EN 60947-1, csavaros szorító kapcsok: >= 1 x 0,22 mm2 kábelvég nélkül megfelel EN 60947-1. Előnyök : Bízzon a sikerben! Az ipari alkalmazásokhoz készült termékcsalád az egyszerű telepítést és a rugalmasságot egyesíti magában.. Ideális választás a vegyi anyagokkal szembeni megfelelő ellenállást és/vagy kettős elektromos szigetelést igénylő alkalmazásokhoz.... Alkalmazások: - Ipar: gépgyártók, vegyipar, papírgyár, tengerészeti alkalmazások, Szolgáltatási ágazat és infrastruktúra: energiaelosztó panelkészítők, élelmiszer- és italgyártás, gépkocsimosók..