Schneider - Világító jelzőlámpa ellenállással IP54 SX015795 - XB7EV770P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - színtelen
Névleges feszültség Ue - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Fényjelzők száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110052619
Sonepar cikkszám
SX015795
Gyártói cikkszám
XB7EV770P
Gyártói típuskód
XB7EV770P
Lencse színe:
színtelen
Névleges feszültség Ue:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényjelzők száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Foglalat típusa:
BA9s
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP54
Fényforrással:
Igen
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Nyílás szélessége:
0 mm
Lencse típusa:
magas
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
12