Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító kapcsoló 16mm fej 2állású 45fokos G12703 - ZB6CD44

MásolásMásolás
Schneider - Világító kapcsoló 16mm fej 2állású 45fokos G12703

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - piros

  • Lencse formája - négyzetes

  • Megvilágítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110777000

Sonepar cikkszám

G12703

Gyártói cikkszám

ZB6CD44

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6CD44

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

piros

Lencse formája:

négyzetes

Megvilágítható:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Igen

Világító kapcsoló 16mm fej 2állású 45fokos