Schneider - Világító kapcsoló 16mm fej 2állású 60fokos G12642 - ZB6AD02
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóállások száma - 2
Igazoló elem típusa - egyéb
Megvilágítható - Nem
Működtető elem színe - fekete
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110777109
Sonepar cikkszám
G12642
Gyártói cikkszám
ZB6AD02
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZB6AD02
Kapcsolóállások száma:
2
Igazoló elem típusa:
egyéb
Megvilágítható:
Nem
Működtető elem színe:
fekete
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Védettség (NEMA):
egyéb