Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos kék G11689 - ZB4BK1463

MásolásMásolás
Schneider - Világító kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos kék G11689

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Megvilágítható - Igen

  • Működtető elem színe - kék

  • Fényjelző lencse színe - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110894967

Sonepar cikkszám

G11689

Gyártói cikkszám

ZB4BK1463

Gyártói típuskód

Harmony ZB4BK1463

Kapcsolóállások száma:

2

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Megvilágítható:

Igen

Működtető elem színe:

kék

Fényjelző lencse színe:

kék

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Védettség (NEMA):

egyéb

Világító kapcsoló 22mm fej 2állású 90fokos kék