Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító kapcsoló 22mm fej 3állású 1NO+1NC narancs IP66 SN122193 - XB5AK135B5

MásolásMásolás
Schneider - Világító kapcsoló 22mm fej 3állású 1NO+1NC narancs IP66 SN122193

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Gomb színe - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN122193

Gyártói cikkszám

XB5AK135B5

Gyártói típuskód

Harmony XB5AK135B5

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Fényforrással:

Igen

Gomb színe:

narancs

Visszaálló:

Nem

Védettség:

IP66

Tápfeszültség:

24-24 V

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (NEMA):

13

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Elülső gyűrű színe:

fekete

Váltóérintkezők száma:

0

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Világító kapcsoló 22mm fej 3állású 1NO+1NC narancs IP66