Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos zöld G11681 - ZB4BK1333

MásolásMásolás
Schneider - Világító kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos zöld G11681

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - zöld

  • Lencse formája - körszelvény

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110890723

Sonepar cikkszám

G11681

Gyártói cikkszám

ZB4BK1333

Gyártói típuskód

Harmony ZB4BK1333

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

zöld

Lencse formája:

körszelvény

Megvilágítható:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Fényjelző lencse színe:

zöld

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Nyílás magassága:

0 mm

Védettség (NEMA):

egyéb

Elülső gyűrűvel:

Igen

Világító kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos zöld