Schneider - Világító kettős nyomógomb 22mm sárga LED-del 110VAC IP40 G11617 - XB4BW84G5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse formája - négyszögletű
Gomb építési formája - magas
Gomb színe - piros/zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G11617
Gyártói cikkszám
XB4BW84G5
Gyártói típuskód
HARMONY4 XB4BW84G5
Lencse formája:
négyszögletű
Gomb építési formája:
magas
Gomb színe:
piros/zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
2
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
120 V
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP40
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0