Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - világító nyomógomb, 120V, sárga IP66 SX001424 - 9001K3L38LH13

MásolásMásolás
Schneider - világító nyomógomb, 120V, sárga IP66 SX001424

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - kék

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 31 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001424

Gyártói cikkszám

9001K3L38LH13

Gyártói típuskód

9001K3L38LH13

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

kék

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

31 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Megvilágítható:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

120 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség:

IP66

Védettség (NEMA):

4

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - világító nyomógomb, 120V, sárga