Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - világító nyomógomb, 120V, zöld IP66 SX001392 - 9001K2L38GH13

MásolásMásolás
Schneider - világító nyomógomb, 120V, zöld IP66 SX001392

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - magas

  • Gomb színe - zöld

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 31 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX001392

Gyártói cikkszám

9001K2L38GH13

Gyártói típuskód

9001K2L38GH13

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

magas

Gomb színe:

zöld

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

31 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Megvilágítható:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

120 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrű színe:

króm

Védettség:

IP66

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - világító nyomógomb, 120V, zöld