Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb 16mm fehér kiálló kerek IP65 G12542 - XB6AE1B5B

MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 16mm fehér kiálló kerek IP65 G12542

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - magas

  • Gomb színe - fehér

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110764048

Sonepar cikkszám

G12542

Gyártói cikkszám

XB6AE1B5B

Gyártói típuskód

HARMONY6 XB6AE1B5B

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

magas

Gomb színe:

fehér

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Védettség:

IP65

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Védettség (NEMA):

egyéb

Váltóérintkezők száma:

0

Világító nyomógomb 22mm fehér fej BA9s izzóhoz