Schneider - Világító nyomógomb 16mm fehér kiálló tégla fej IP65 G12610 - XB6DE1B5B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - magas
Gomb színe - fehér
Lencse formája - négyszögletű
Nyílás átmérője - 16.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110764062
Sonepar cikkszám
G12610
Gyártói cikkszám
XB6DE1B5B
Gyártói típuskód
HARMONY6 XB6DE1B5B
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
magas
Gomb színe:
fehér
Lencse formája:
négyszögletű
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Megvilágítható:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség:
IP65
Védettség (NEMA):
egyéb