Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb 16mm fehér síkban lévő négyzet IP65 G12594 - XB6CW1B5B

MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 16mm fehér síkban lévő négyzet IP65 G12594

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - négyzetes

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - fehér

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110763744

Sonepar cikkszám

G12594

Gyártói cikkszám

XB6CW1B5B

Gyártói típuskód

Harmony XB6CW1B5B

Lencse formája:

négyzetes

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

fehér

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Védettség:

IP65/IP67

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Védettség (NEMA):

egyéb

Váltóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Igen

Világító nyomógomb 22mm bura zöld, izzó