Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb 16mm kék kiálló G12667 - ZB6AE6

MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 16mm kék kiálló G12667

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - kék

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - magas

  • Megvilágítható - Igen

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110849066

Sonepar cikkszám

G12667

Gyártói cikkszám

ZB6AE6

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6AE6

Gomb színe:

kék

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

magas

Megvilágítható:

Igen

Parancshelyek száma:

1

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Nyílás átmérője:

16 mm

Feliratozott:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védőborítással:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Világító nyomógomb 16mm kék kiálló