Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb 16mm piros síkban lévő négyzet IP65 G12597 - XB6CW4B2B

MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 16mm piros síkban lévő négyzet IP65 G12597

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - piros/zöld

  • Áttetsző - Igen

  • Lencse formája - négyzetes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110763836

Sonepar cikkszám

G12597

Gyártói cikkszám

XB6CW4B2B

Gyártói típuskód

Harmony XB6CW4B2B

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

piros/zöld

Áttetsző:

Igen

Lencse formája:

négyzetes

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Megvilágítható:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség:

IP65/IP67

Védettség (NEMA):

egyéb

Világító nyomógomb 16mm piros síkban lévő négyzet