Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb 16mm sárga síkban lévő tégla IP65 GT70183 - XB6DW5B5B

MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 16mm sárga síkban lévő tégla IP65 GT70183

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - sárga

  • Áttetsző - Igen

  • Lencse formája - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110171679

Sonepar cikkszám

GT70183

Gyártói cikkszám

XB6DW5B5B

Gyártói típuskód

Harmony XB6DW5B5B

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

sárga

Áttetsző:

Igen

Lencse formája:

négyszögletű

Nyílás átmérője:

16.2 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Megvilágítható:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség:

IP65/IP67

Védettség (NEMA):

egyéb

Világító nyomógomb 16mm sárga síkban lévő tégla IP65