Schneider - Világító nyomógomb 16mm zöld kiálló kerek 1z+1ny IP65 G12544 - XB6AE3B5B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - magas
Gomb színe - zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110764109
Sonepar cikkszám
G12544
Gyártói cikkszám
XB6AE3B5B
Gyártói típuskód
Harmony XB6AE3B5B
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
magas
Gomb színe:
zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Védettség:
IP65/IP67
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Védettség (NEMA):
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Áttetsző:
Igen