Schneider - Világító nyomógomb, 1NO, sárga IP54 SX015809 - XB7NW38B1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - magas
Gomb színe - sárga
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480470981
Sonepar cikkszám
SX015809
Gyártói cikkszám
XB7NW38B1
Gyártói típuskód
Harmony XB7NW38B1
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
magas
Gomb színe:
sárga
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
24 V
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP54
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
12
Váltóérintkezők száma:
0
Áttetsző:
Igen