Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb 22mm átlátszó fej BA9s izzóhoz G11863 - ZB4BW17

MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 22mm átlátszó fej BA9s izzóhoz G11863

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - színtelen

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - magas

  • Megvilágítható - Igen

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110120127

Sonepar cikkszám

G11863

Gyártói cikkszám

ZB4BW17

Gyártói típuskód

Harmony ZB4BW17

Gomb színe:

színtelen

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

magas

Megvilágítható:

Igen

Parancshelyek száma:

1

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Feliratozott:

Nem

Elülső gyűrű színe:

króm

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védőborítással:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Világító nyomógomb 22mm átlátszó fej BA9s izzóhoz