Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb 22mm BA9s közvetlen betáplálás G12194 - ZB5AW063

MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 22mm BA9s közvetlen betáplálás G12194

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 0-250 V

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-250 V

  • Fényforrás színe - egyéb

  • Fényforrás - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110909753

Sonepar cikkszám

G12194

Gyártói cikkszám

ZB5AW063

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AW063

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

0-250 V

Foglalat:

BA9s

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-250 V

Fényforrás színe:

egyéb

Fényforrás:

izzólámpa

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

0-250 V

Beépített trafó:

Nem

Fényforrással:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Nem

Világító nyomógomb 22mm BA9s közvetlen betáplálás