Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb 22mm bura áttetsző, izzó G12450 - ZBW917

MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 22mm bura áttetsző, izzó G12450

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - színtelen

  • Lencse formája - körszelvény

  • Építési forma - lapos

  • Átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110100686

Sonepar cikkszám

G12450

Gyártói cikkszám

ZBW917

Gyártói típuskód

ZBW917

Lencse színe:

színtelen

Lencse formája:

körszelvény

Építési forma:

lapos

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

0 mm

Feliratozott:

Nem

Magasság:

0 mm

Beépítési átmérő:

22 mm

Világító nyomógomb 22mm bura áttetsző, izzó