Schneider - Világító nyomógomb 22mm bura kék, izzó G12459 - ZBW936
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - kék
Lencse formája - körszelvény
Építési forma - magas
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110101553
Sonepar cikkszám
G12459
Gyártói cikkszám
ZBW936
Gyártói típuskód
ZBW936
Lencse színe:
kék
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
magas
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Magasság:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Világító nyomógomb 22mm bura kék, izzó