Schneider - Világító nyomógomb 22mm bura piros, LED G12456 - ZBW9343
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - piros
Lencse formája - körszelvény
Építési forma - magas
Átmérő - 0 mm
Szélesség - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110101638
Sonepar cikkszám
G12456
Gyártói cikkszám
ZBW9343
Gyártói típuskód
ZBW9343
Lencse színe:
piros
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
magas
Átmérő:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Magasság:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Világító nyomógomb 22mm bura piros, LED