Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb 22mm fehér Ba9s izzóval TR.-ral IP66 G11972 - XB5AW3145

MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 22mm fehér Ba9s izzóval TR.-ral IP66 G11972

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - fehér

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110904048

Sonepar cikkszám

G11972

Gyártói cikkszám

XB5AW3145

Gyártói típuskód

HARMONY5 XB5BW3145

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

fehér

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Megvilágítható:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

240 V

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség:

IP66

Védettség (NEMA):

egyéb

Világító nyomógomb 22mm fehér Ba9s izzóval TR.-ral