Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb 22mm fehér LED-del 24VAC/DC IP66 G11974 - XB5AW31B5

MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 22mm fehér LED-del 24VAC/DC IP66 G11974

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - lapos

  • Gomb színe - fehér

  • Kapcsolási funkció beakadó - Nem

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3389110904000

Sonepar cikkszám

G11974

Gyártói cikkszám

XB5AW31B5

Gyártói típuskód

Harmony XB5AW31B5

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

lapos

Gomb színe:

fehér

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Parancshelyek száma:

1

Visszaálló:

Igen

Lámpa tápfeszültsége:

24 V

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Védettség:

IP66

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Védettség (NEMA):

4X

Váltóérintkezők száma:

0

Áttetsző:

Igen

Világító nyomógomb 22mm fehér LED-del 24VAC/DC IP66