Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Világító nyomógomb 22mm kék G70225 - ZB2BW36

MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 22mm kék G70225

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - kék

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - lapos

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110614152

Sonepar cikkszám

G70225

Gyártói cikkszám

ZB2BW36

Gyártói típuskód

ZB2BW36

Gomb színe:

kék

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

lapos

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív kapcs M18 érz.táv. 8mm NO NPN