Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb 22mm kék LED-hez G12057 - ZB5AH063

MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb 22mm kék LED-hez G12057

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - kék

  • Lencse formája - körszelvény

  • Gomb építési formája - lapos

  • Megvilágítható - Igen

  • Parancshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110137859

Sonepar cikkszám

G12057

Gyártói cikkszám

ZB5AH063

Gyártói típuskód

Harmony ZB5AH063

Gomb színe:

kék

Lencse formája:

körszelvény

Gomb építési formája:

lapos

Megvilágítható:

Igen

Parancshelyek száma:

1

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Feliratozott:

Nem

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

0 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védőborítással:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Világító nyomógomb 22mm kék LED-hez