Schneider - Világító nyomógomb 22mm kettős nyomógomb fej LED G12291 - ZB5AW833743
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - piros/zöld
Parancshelyek száma - 2
Lencse formája - négyszögletű
Nyílás átmérője - 22 mm
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G12291
Gyártói cikkszám
ZB5AW833743
Gyártói típuskód
HARMONY5 ZB5AW833723
Gomb színe:
piros/zöld
Parancshelyek száma:
2
Lencse formája:
négyszögletű
Nyílás átmérője:
22 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Gomb építési formája:
magas
Megvilágítható:
Igen
Feliratozott:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Green flush/red projecting double-headed pushbutton O22 unmarked. termékcsalád: Harmony XB5 - termékkompatibilitás: beépített LED - készülék rövid megnevezése: ZB5 - szerelési átmérő: 22 mm.