Schneider - Világító nyomógomb 22mm kettős nyomógomb fej LED GT49815 - ZB5AW7L3741
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - piros/zöld
Parancshelyek száma - 2
Lencse formája - négyszögletű
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119043380
Sonepar cikkszám
GT49815
Gyártói cikkszám
ZB5AW7L3741
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AW7L3741
Gomb színe:
piros/zöld
Parancshelyek száma:
2
Lencse formája:
négyszögletű
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Gomb építési formája:
magas
Megvilágítható:
Igen
Védőborítással:
Nem
Feliratozott:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
NEMA-védettség, frontoldali:
13