Schneider - Világító nyomógomb, 230V, zöld IP66 SX001431 - 9001K3L7GH13
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 1
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - zöld
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 31 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX001431
Gyártói cikkszám
9001K3L7GH13
Gyártói típuskód
9001K3L7GH13
Parancshelyek száma:
1
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
zöld
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
31 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Megvilágítható:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
230 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség:
IP66