Schneider - Világító nyomógomb IP66 SN029308 - XB4BW3335
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - zöld
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110887334
Sonepar cikkszám
SN029308
Gyártói cikkszám
XB4BW3335
Gyártói típuskód
Harmony XB4BW3335
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
zöld
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
120 V
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP66
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Védettség (NEMA):
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Áttetsző:
Igen