Schneider - Világító nyomógomb IP66 SX001408 - 9001K3L1AH13
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - narancs
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX001408
Gyártói cikkszám
9001K3L1AH13
Gyártói típuskód
9001K3L1AH13
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
narancs
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
120 V
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
31 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP66
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
4
Váltóérintkezők száma:
1