Schneider - Világító nyomógomb SN029762 - ZB5AW333TQ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - zöld
Parancshelyek száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 22 mm
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110893069
Sonepar cikkszám
SN029762
Gyártói cikkszám
ZB5AW333TQ
Gyártói típuskód
ZB5AW333TQ
Gomb színe:
zöld
Parancshelyek száma:
1
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Gomb építési formája:
lapos
Megvilágítható:
Igen
Feliratozott:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Illuminated pushbutton head ZB5AW333 sold by 100. termékcsalád: Harmony XB5 - készülék rövid megnevezése: ZB5 - termékkompatibilitás: beépített LED - szerelési átmérő: 22 mm - kezelő kiegészítő információ: sima lencsékkel. Előnyök : Bízzon a sikerben! Az ipari alkalmazásokhoz készült termékcsalád az egyszerű telepítést és a rugalmasságot egyesíti magában.. Ideális választás a vegyi anyagokkal szembeni megfelelő ellenállást és/vagy kettős elektromos szigetelést igénylő alkalmazásokhoz.... Alkalmazások: - Ipar: gépgyártók, vegyipar, papírgyár, tengerészeti alkalmazások, Szolgáltatási ágazat és infrastruktúra: energiaelosztó panelkészítők, élelmiszer- és italgyártás, gépkocsimosók.. Előnyök : A nyerő stílus. Az ipar és a szolgáltatásai ágazat számára készített termékcsalád a beállítás egyszerűségét egyesíti kis mérettel és rugalmassággal. Ideális választás a vegyi anyagokkal szembeni megfelelő ellenállást és/vagy kettős elektromos szigetelést igénylő alkalmazásokhoz.... Alkalmazások: - Ipar: élelmiszer- és italgyártás, vegyipar, papírgyár, tengerészeti alkalmazások, Szolgáltatási ágazat és infrastruktúra: energiaelosztó panelkészítők, élelmiszer- és italgyártás, gépkocsimosók..