Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb SN030244 - ZB5AV6TQ

MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb SN030244

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 0-0 V

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Rögzítés módja - előlapra szerelhető

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110890686

Sonepar cikkszám

SN030244

Gyártói cikkszám

ZB5AV6TQ

Gyártói típuskód

ZB5AV6TQ

Foglalat:

BA9s

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

0-0 V

Fényforrás:

izzólámpa

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Beépített trafó:

Nem

Fényforrással:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Nem

Light block ZB4BV6 sold by 100. termékcsalád: Harmony XB5 - termék vagy komponens típusa: teljes test/lámpablokk szerelvény - készülék rövid megnevezése: ZB5 - rögzítőperem anyaga: műanyag - Csatlakozás típusa: csavaros szorító kapcsok: >= 1 x 0,22 mm2 kábelvég nélkül megfelel EN 60947-1, csavaros szorító kapcsok: <= 2 x 1,5 mm2 kábelvéggel megfelel EN 60947-1. Előnyök : Bízzon a sikerben! Az ipari alkalmazásokhoz készült termékcsalád az egyszerű telepítést és a rugalmasságot egyesíti magában.. Ideális választás a vegyi anyagokkal szembeni megfelelő ellenállást és/vagy kettős elektromos szigetelést igénylő alkalmazásokhoz.... Alkalmazások: - Ipar: gépgyártók, vegyipar, papírgyár, tengerészeti alkalmazások, Szolgáltatási ágazat és infrastruktúra: energiaelosztó panelkészítők, élelmiszer- és italgyártás, gépkocsimosók..