Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógomb, zöld 12V IP65 SX015762 - XB6EAV3JP

MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógomb, zöld 12V IP65 SX015762

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse színe - zöld

  • Foglalat típusa - LED

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség Ue - 12-12 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110624663

Sonepar cikkszám

SX015762

Gyártói cikkszám

XB6EAV3JP

Gyártói típuskód

XB6EAV3JP

Fényjelzők száma:

1

Lencse színe:

zöld

Foglalat típusa:

LED

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség Ue:

12-12 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

forrasztott

Lencse formája:

körszelvény

Lencse típusa:

magas

Nyílás átmérője:

16 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség:

IP65/IP67

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Világító nyomógomb, zöld 12V IP65