Schneider - Világító nyomógombfej SN029983 - ZB4BW9437
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - piros
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - lapos
Megvilágítható - Igen
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110840209
Sonepar cikkszám
SN029983
Gyártói cikkszám
ZB4BW9437
Gyártói típuskód
ZB4BW9437
Gomb színe:
piros
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
lapos
Megvilágítható:
Igen
Parancshelyek száma:
1
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Feliratozott:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védőborítással:
Nem
NEMA-védettség, frontoldali:
egyéb