Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Világító nyomógombfej SX017296 - ZB6CE8

MásolásMásolás
Schneider - Világító nyomógombfej SX017296

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Gomb színe - narancs

  • Parancshelyek száma - 1

  • Lencse formája - négyzetes

  • Nyílás átmérője - 16 mm

  • Nyílás szélessége - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110124712

Sonepar cikkszám

SX017296

Gyártói cikkszám

ZB6CE8

Gyártói típuskód

ZB6CE8

Gomb színe:

narancs

Parancshelyek száma:

1

Lencse formája:

négyzetes

Nyílás átmérője:

16 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Gomb építési formája:

magas

Megvilágítható:

Igen

Védőborítással:

Nem

Feliratozott:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Visszaálló:

Igen

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

NEMA-védettség, frontoldali:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Világító nyomógombfej