Schneider - Világító választokapcsoló SN029701 - ZB4BK15537
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - narancs
Lencse formája - körszelvény
Megvilágítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110841039
Sonepar cikkszám
SN029701
Gyártói cikkszám
ZB4BK15537
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BK15537
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
narancs
Lencse formája:
körszelvény
Megvilágítható:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Fényjelző lencse színe:
narancs
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen