Schneider - Világítós nyomógomb ATEX IP65 SX015701 - XB4BP583G5EX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse formája - körszelvény
Gomb építési formája - lapos
Gomb színe - sárga
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Parancshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118030619
Sonepar cikkszám
SX015701
Gyártói cikkszám
XB4BP583G5EX
Gyártói típuskód
XB4BP583G5EX
Lencse formája:
körszelvény
Gomb építési formája:
lapos
Gomb színe:
sárga
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Parancshelyek száma:
1
Visszaálló:
Igen
Lámpa tápfeszültsége:
120 V
Megvilágítható:
Igen
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Védettség:
IP65
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0