Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Villanófényes egység 0,8J, 230VAC SX004372 - DL6BM

MásolásMásolás
Schneider - Villanófényes egység 0,8J, 230VAC SX004372

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 0-0 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Foglalat - BA15d

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119004787

Sonepar cikkszám

SX004372

Gyártói cikkszám

DL6BM

Gyártói típuskód

DL6BM

Lámpateljesítmény:

0-0 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Foglalat:

BA15d

Fényáram:

0 lm

Technológia:

egyéb

Színhőmérséklet:

0 K

Szín:

színtelen

Lámpaforma:

egyéb

Teljes hossz:

0 mm

Átmérő:

0 mm

Halogén:

Nem

Névleges áram:

0 mA

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Közepes névleges élettartam:

1000 h

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Igen

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Nem

Fényforrások - Villanófényes egység 0,8J, 230VAC