Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Víz hőmérséklet érzékelő STX520-200 IP67 SX054831 - 5123320000

MásolásMásolás
Schneider - Víz hőmérséklet érzékelő STX520-200 IP67 SX054831

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érzékelő típusa - NTC

  • Ellenállás - 1800 Ohm

  • Védettség - IP67

  • Szabad merülőcsővel - Igen

  • Zsinór nélküli - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX054831

Gyártói cikkszám

5123320000

Gyártói típuskód

5123320000

Érzékelő típusa:

NTC

Ellenállás:

1800 Ohm

Védettség:

IP67

Szabad merülőcsővel:

Igen

Zsinór nélküli:

Nem

Csatlakozás:

sima

Méréstartomány:

-40-100 °C

Merülő cső anyaga:

rozsdamentes acél

Dugaszolási hossz:

200 mm

Ház magassága:

0 mm

Robbanásvédett:

Nem

Ház szélessége:

0 mm

Ház mélysége:

0 mm

Víz hőmérséklet érzékelő STX520-200 IP67