Schneider - Vízbemerülő hőmérséklet érzékelő DWT0002 / STP620 IP65 SX054838 - 5126090000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ellenállás - 10000 Ohm
Dugaszolási hossz - 100 mm
Védettség - IP65
Ház magassága - 66 mm
Ház szélessége - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054838
Gyártói cikkszám
5126090000
Gyártói típuskód
5126090000
Ellenállás:
10000 Ohm
Dugaszolási hossz:
100 mm
Védettség:
IP65
Ház magassága:
66 mm
Ház szélessége:
85 mm
Ház mélysége:
45 mm
Vízbemerülő hőmérséklet érzékelő DWT0002 / STP620 IP65